Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854095160 LED Strip Universalstreifenleuchte 12,5 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854095160 LED Strip Universalstreifenleuchte 12,5 W 3000 mm
LEDVANCE 4099854095160 LED Strip Universalstreifenleuchte 12,5 W 3000 mm
LEDVANCE 4099854095160 LED Strip Universalstreifenleuchte 12,5 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114534400
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095160
EAN/GTIN:
     4099854095160
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.075 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
11.5 mm
Dicke
4.5 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
490 g
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
WLAN
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
740 lm
Beleuchtungseffizienz
59 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.