Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU- Basic- Zero U Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU- Basic- Zero U Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Rack PDU- Basic- Zero U Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1113949
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9551
EAN/GTIN:
     731304021247
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 44 x 620 mm
Gewicht
2190 g
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Zertifizierung
cUL,CSA,UL 1363,UL
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Ladekapazität
2400 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
20 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
20 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
NEMA L5-20P
Ausgang Anschlüsse
(14) NEMA 5-15R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.