Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80201 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80201 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80201 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80201 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80201 Netzwerkkabel Schwarz 3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111334723
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden. Die schraubbare RJ50 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-50
Anschluss 2
RJ-50
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.