Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95696 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Goobay 95696 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95696 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95696 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95696 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95696 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-66668
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95696
EAN/GTIN:
     4040849956966
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
250 MHz
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
117
pro Paket
€ 5,90*
ab € 91,47*
€ 115,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 158,78*
€ 193,97*
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 193,98*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 118,42235*
€ 203,70035*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,19*
€ 137,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,08*
€ 135,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,11*
€ 126,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,42*
€ 124,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,47*
€ 108,85
pro Paket
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,29991* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.