Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 386/301 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 386/301 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Duracell 386/301 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16666424
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     386/301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR43
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
130 mAh
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,91*
Ähnlich
Duracell
067820
ab € 1,10*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,38*
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,12*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,75*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.