Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 394 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR45 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 394 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR45 Siler-Oxid (S)
Duracell 394 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR45 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16666427
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR45
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
84 mAh
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,93*
Ähnlich
Duracell
5000394067820
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 4,06*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,37*
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.