Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool LE720 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110487202
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-LE720-BKAMMN-G-1
EAN/GTIN:
     6933412728191
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
LE720 Die DeepCool LE720 All-in-One-Wasserkühlung ist mit neuen Hochleistungs-ARGB-Lüftern, Wärmeleitpaste und den neuen Designelementen der DeepCool-Wasserkühlungsserie ausgestattet. LE720 360mm ARGB-Wasserkühlung STARKE WÄRMEABFÜHRUNG Dank eines effizienten Mikrokanal-Wasserblocks, einer dickeren Kupferkühlplatte und neuer Hochleistungs-ARGB-Lüfter erreicht die LE720 eine hervorragende Wärmeableitung von 250 Watt TDP. DAS NEUE SERIEN-DESIGN Die LE720 verfügt über eine neue Serienpumpe mit abgerundeten Ecken, einer quadratischen Form, heller ARGB-Beleuchtung und erhöhter Haltbarkeit. Die niedrige Pumpenhöhe von 52 mm bietet eine hervorragende Kompatibilität für verschiedene ITX-Gehäuse. LEISTUNGSSTARKE ARGB-LÜFTER Die mitgelieferten Hochleistungs-ARGB-Lüfter sind dynamisch, hell und unterstützen verschiedene Motherboard-Synchronisationen. Die Lüfter bieten höchste Förderleistung und statischen Druck bei höheren Drehzahlen, während sie bei niedrigeren Drehzahlen einen leisen Geräuschpegel von unter 30 dB beibehalten. ANTI-LECK-TECHNOLOGIE Die LE720 All-in-One-Wasserkühlung verfügt über die patentierte Anti-Leck-Technologie von DeepCool. Das interne Ventil reguliert den Druck und entlüftet, wenn der interne Druck den atmosphärischen Druck übersteigt. Dies führt zu einer längeren Nutzungsdauer und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Lecks. EINFACH UND SICHE Die Installation ist einfach und kompatibel mit den neuesten Mainstream-Prozessoren von Intel und AMD.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
3 W
Stromverbrauch Pumpe
2.52 W
Thermal Design Power (TDP)
250 W
LED-Spannung
5 V
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
210 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.25 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
3.15 W
LED-Stromverbrauch (Pumpe)
2.25 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
402 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
410 mm
Pumpenbreite
91 mm
Pumpentiefe
80 mm
Pumpenhöhe
52 mm
Gewicht
1570 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Maximaler Luftstrom
85.85 cfm
Maximum Luftdruck
3.27 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.)
32.9 dB
Geräuschpegel Pumpe
17.8 dB
Ventilator-Lagertechnik
Hydrolager
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2550 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2250 RPM
Weitere Suchbegriffe: deepcool wasserkühlung, wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.