Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech M240 Silent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-110387568
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-007121
EAN/GTIN:
5099206112001
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Lernen Sie die zuverlässige Logitech M240 Silent Bluetooth Maus kennen.
Pair and Play – mit einer schnellen, einfachen, kabellosen Bluetooth-Verbindung ohne Dongle oder Anschluss.
Ultraleise Maus mit 90 % reduziertem Klickgeräusch, wodurch Geräusche und Ablenkungen der Vergangenheit angehören
Bis zu 18 Monate Batterielaufzeit dank Auto-Sleep.
Die komfortable, reisefreundliche, kleine Maus passt in jede Tasche. Das beidhändige Design unterstützt sowohl Ihre rechte als auch Ihre linke Hand in einer natürlichen Position.
Die zuverlässige Bluetooth-Maus arbeitet in einer Entfernung von bis zu 10 m/33 Fuß von Ihrem Computer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
73.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
37 %
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Leises Klicken
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
notebook maus bluetooth
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech M240 Silent
Logitech
910-007120
€ 17,32*
Zubehör
Logitech M240 Silent
Logitech
910-007119
€ 16,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.