Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Black Fabric Ribbon Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Black Fabric Ribbon Farbband
Epson Black Fabric Ribbon Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110092
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     S015086
EAN/GTIN:
     0010343812475
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Farbband schwarz S015086 für Epson FX-2180 / LQ-2080 / 2180
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Epson FX-2180 / LQ-2080 / 2180
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckköpfe
24-pin
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
509 x 125 x 42 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
385 g
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8519.01
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.