Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Phanteks D30-120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109780993
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30_DRGB_PWM_WT01
EAN/GTIN:
     886523002932
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Spannung
5 - 13.2 V
Stromverbrauch Lüfter
1.8 W
Stromstärke (maximal)
0.45 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
120 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Ventilator Dicke
30 mm
Ventilatorengewicht
300 g
Kabellänge
0.7 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
30
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
250 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.2 dB
Maximaler Luftstrom
64.3 cfm
Maximum Luftdruck
3.01 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
31.8 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Statischer Lüfterdruck
3.01 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.