Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Case Logic Campus CCAM3216 - Raw copper Rucksack Lässiger Rucksack Orange Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109675981
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204929
EAN/GTIN:
     0085854254465
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
500 g
Volumen (l)
26 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Orange
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
600 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Tablettasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.