Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Case Logic Campus 085854254458 Rucksack Lässiger Rucksack Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109675902
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204928
EAN/GTIN:
     0085854254458
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
410 g
Volumen (l)
24 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Gelb
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
600 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Tablettasche, Dokumententasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.