Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 20917 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Navilock 20917 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20917 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20917 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20917 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20917 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     832-471316
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     20917
EAN/GTIN:
     4043619209170
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Mit diesem universellem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Das schwenkbare Gelenk erleichtert das Anbringen des Schlosses.

Karbonstahl
Das Karbonstahlkabel mit schützendem Kunstoffmantel zeichnet sich durch einen besonders hohen Schnitt- und Diebstahlschutz aus und bietet mit gerade mal 122 Gramm und einer Länge von 1,8 m eine optimale Bewegungsfreiheit.

Spiralkabel
Das Spiralkabel lässt sich einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.

Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel
Durch den besonderen Mechanismus ist ein Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel möglich. Der passende Schlüssel wird lediglich zum Entriegeln benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
122 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
USB Typ-A
Material
Karbonstahl
Beschichten
Kunststoff
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,61*
€ 15,03*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,62*
€ 15,04*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 12,47*
€ 17,62*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,22*
€ 23,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,02*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.