Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 20916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 20916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Navilock 20916 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109649327
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     20916
EAN/GTIN:
     4043619209163
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Mit diesem universellem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit 3-stelligem Zahlenschloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Das schwenkbare Gelenk erleichtert das Anbringen des Schlosses.

Karbonstahl
Das Karbonstahlkabel mit schützendem Kunstoffmantel zeichnet sich durch einen besonders hohen Schnitt- und Diebstahlschutz aus und bietet mit gerade mal 126 Gramm und einer Länge von 1,8 m eine optimale Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
126 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre
USB Typ-A
Material
Karbonstahl
Beschichten
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.