Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Optima Küchenschaumkelle Nylon, Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rosti Optima Küchenschaumkelle Nylon, Polypropylen (PP)
Rosti Optima Küchenschaumkelle Nylon, Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109416525
Hersteller:
     Rosti
Herst.-Nr.:
     10432
EAN/GTIN:
     8711269892917
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
OPTIMA KOLLEKTION - Sortiment von Nylon-Kochutensilien. Besonders schonend für Töpfe und Pfannen mit Antihaftbeschichtung. Bis 220 Grad Celsius hitzebeständig. Geschirrspülmaschinenfest. Die Arbeitsfläche der Rosti Optima Tools ist aus Nylon hergestellt und kann problemlos in Pfannen mit Antihaftbeschichtung verwendet werden. Der Griff aus Polypropylen liegt gut in der Hand für Optimales Koch- und Backvergnügen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
318 mm
Breite
108 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Nylon, Polypropylen (PP)
Materiallgriff
Polypropylen
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.