Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S Mini Schienenlichtschranke LED 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Mini Schienenlichtschranke LED 29 W
RZB Deecos S Mini Schienenlichtschranke LED 29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109403535
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742208.003.3
EAN/GTIN:
     4051859821373
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
1150 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
11.1 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
70319.003
€ 25,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
€ 12,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
€ 26,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
€ 26,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
€ 26,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
€ 26,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.