Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 500743 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 500743 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 500743 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 500743 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 500743 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 500743 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109267276
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
3886 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.