Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109633 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109633 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109633 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109633 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109265781
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
6650 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
69000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.514,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.815,08*
€ 3.349,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.762,05*
€ 3.286,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,20*
€ 3.113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,69*
€ 3.034,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,41*
€ 2.992,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.