Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109632 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109632 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109632 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109632 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109265780
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
6650 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
67500 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.434,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.564,86*
€ 3.052,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.530,87*
€ 3.011,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,88*
€ 2.930,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,21*
€ 2.903,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,82*
€ 2.897,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.