Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Bartscher 700599 Industrieller Kühl/Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264994
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
975 mm
Tiefe
1040 mm
Höhe
2200 mm
Gewicht
160000 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
571 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 38 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R452a
Kühlmittelgewicht
370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,74*
€ 1.873,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,50*
€ 1.853,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,98*
€ 1.762,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,75*
€ 1.706,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,00*
€ 1.637,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.