Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K46037OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K46037OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Armor K46037OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109260283
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K46037OW
EAN/GTIN:
     3112539927851
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Maxify GX 5050, 6050, 7050, 7055
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen schwarze Tinte
140 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
6000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.