Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K46038OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K46038OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Blau
Armor K46038OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109260256
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K46038OW
EAN/GTIN:
     3112539927868
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
GX 5050, 6050, 7050, 7055
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
140 ml
Seitenergebnis Farbtinte
14000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Weitere Suchbegriffe: druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.