Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109249617
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A004
EAN/GTIN:
     5903018665818
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
146 mm
Heizungs-Tiefe
65 mm
Heizungs-Höhe
125 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2+, Socket AM3+, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket FM1, Socket FM2+
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.