Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108954634
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A001
EAN/GTIN:
     5903018665788
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der ENDORFY Spartan 5 ist klein, aber effizient, wie eine gute Klimaanlage an einem heißen Sommertag. Irgendwo in Afrika. Mitten am Tag. An seinem höchsten Punkt misst er 14,6 cm - kurz genug, um in die meisten Gehäuse zu passen (sogar in die kleinen) um deine CPU eiskalt zu halten. Sein Herzstück ist ein 120-mm-Fluctus-Lüfter, den wir auf einen dicht gerippten Kühlkörper montiert haben. Mit diesem CPU-Kühler kannst du rendern und kreieren, ohne befürchten zu müssen, dass deine CPU plötzlich Fieber bekommt. Der ENDORFY Spartan 5 ist außerdem mit vielen Sockeln (von älteren wie AM2 und LGA1156 bis hin zu AM5 und LGA1700) und großen RAM-Sticks kompatibel. Dank unserer Videoanleitung kannst du ihn in wenigen Minuten montieren. Hallo, kann mich jemand hören? Der Spartan 5 arbeitet so leise, dass er von jedem Bibliothekar ein High-Five bekommen würde. Wenn du ein perfektes Gehör hast, hörst du ihn vielleicht beim 3D-Rendering oder bei fortgeschrittenen technischen Simulationen. Vielleicht. Für einen konstanten Luftstrom sorgt der preisgekrönte 120-mm-Fluctus-Lüfter. Die Lüfterlamellen sind so geformt, dass sie so viel Luft wie möglich durch die dicht angeordneten Kühlkörperlamellen strömen lassen. Jede Lamelle hat eine gewellte Kante, die das Lüftergeräusch weiter reduziert. Das ist Sparta, der Spartan 5! Der Spartan 5 ist klein, aber lass dich von seiner kompakten Größe nicht täuschen! Er ist 14,6 cm hoch - kurz genug, um in die meisten Gehäuse zu passen und deine CPU eiskalt zu halten. Er hält die Komponenten angenehm kühl, selbst wenn du nach einem anstrengenden Arbeitstag eine nächtliche Gaming-Session einlegst. Eine solch effektive Kühlung ist dank des Kühlkörpers mit dichten Kühlrippen möglich, der die Wärmeenergie gut sammelt und abführt. Der optimierte Sockel mit Direct-Touch heat pipes verbessert die Wärmeableitung drastisch. Das ist Sparta Spartan 5! Montage im Handumdrehen Du kannst den Spartan 5 im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen montieren, und zwar ohne zusätzliches ausgefallenes Werkzeug. Zusammen mit dem Kühler haben wir eine Videoanleitung veröffentlicht, die dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess führt. Übrigens haben wir uns um das Schwierigste gekümmert - wir haben einen 120-mm-Fluctus-Lüfter für dich vormontiert - sodass du den gesamten Prozess noch leichter bewältigen kannst, selbst wenn du zum ersten Mal einen PC zusammenbaust.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
160 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
146 mm
Heizungs-Tiefe
65 mm
Heizungs-Höhe
125 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
2
Zertifizierung
CCC, CE, FCC, UKCA, RoHS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2+
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.