Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00179222 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00179222 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Hama 00179222 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Hama 00179222 Koaxialkabel 3 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108953096
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00179222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Vergoldeter Stecker
Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung

Optimierter Knickschutz
Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch

Ferritkern
Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung

Großer Schraubenkopf
Großer Schraubenkopf erleichtert die Montage mit Schraubenschlüssel

3-fache Schirmung
Schirmungsmaß von 100 Dezibel durch 3-fache Schirmung (extrem dichtes Geflecht + zweilagige Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen

Exzellente Bild- und Tonqualität
Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.