Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-64 LED 0,01 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Star Trading 061-64 LED 0,01 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782305
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.061-64
EAN/GTIN:
     7391482064899
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Beige
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
250 mm
Energie
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.01 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.