Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66237 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66237 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66237 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66237 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66237 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66237 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108534988
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66237
EAN/GTIN:
     4043619662371
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Zugentlastung
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 16 Keystone Modulen geeignet. Kabelführungsbügel für optimales Kabelmanagement Mit den stabilen Kabelführungsbügeln können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden. Mit Entlastungsschiene Auf der Rückseite des Patchpanels können die Kabel mit Kabelbindern fixiert werden, um eine übersichtliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
16
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.