Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan Prozessor Luftkühlung 120/140 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107509494
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A009
EAN/GTIN:
     5903018665863
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Endorfy Fortis 5 Dual Fan ist einer dieser Kühler, die wirklich herausragen. Er hält die CPU kühl und ist dabei extrem leise und passt mit seiner Höhe von nur 15,9 cm problemlos in die meisten Gehäuse - auch in kleinere, für die es normalerweise schwieriger ist, passende Komponenten zu finden. Dies ist zwei Lüftern zu verdanken: dem Fluctus 140 PWM und dem Fluctus 120, die wir an einem dicht gerippten Kühlkörper befestigt haben. Diese mächtige Kombination funktioniert hervorragend im Push/Pull-System, die die CPU-Temperatur noch weiter kühlt. Wir empfehlen, sich vor dem Betrieb etwas wärmer anzuziehen ;) Apropos Installation... Der Endorfy Fortis 5 Dual Fan passt auf die meisten gängigen Sockel und bietet außerdem umfassende RAM-Kompatibilität. Du kannst ihn problemlos mit neueren und älteren CPUs kombinieren, und mit unserer Videoanleitung dauert die Montage nur ein paar Minuten, selbst wenn du zum ersten Mal einen Computer baust! Leiser, leiser Fortis 5 Dual Fan Wenn du viel Zeit an deinem Computer verbringst, weißt du sehr gut, dass höhere Einstellungen = lautere Kühlung bedeuten. Mit dem Fortis 5 Dual Fan könntest du manchmal vergessen, dass dein Computer eingeschaltet ist, selbst wenn du die anspruchsvollsten Titel spielst. Heiße Nächte sind für diesen Kühler kein Thema (obwohl wir nicht empfehlen, ihn als Tischlüfter zu verwenden). Für einen konstanten Luftstrom sorgt der preisgekrönte Fluctus 140 PWM-Lüfter, der auch über einen optionalen semi-passiven Modus verfügt. Die Flügel sind so geformt, dass sie möglichst viel Luft durch die dicht angeordneten Kühlkörperlamellen blasen. Der Lüfter senkt die Temperaturen so extrem, dass wir eine Theorie haben: Sollten unsere Pläne zur Entwicklung des Fluctus 140mm-Lüfters jemals verwirklicht werden, könnte eine neue Eiszeit über die Welt hereinbrechen. Aber keine Sorge, du bist in Sicherheit. Für den Moment. Jede Lüfterlamelle hat eine gewellte Kante, die das Lüftergeräusch weiter reduziert. So kalt wie das Innere eines Kühlschranks Wir haben den Fortis 5 Dual Fan unter den anspruchsvollsten Bedingungen getestet. Zuerst haben wir ein Grafikprogramm gestartet, um ein paar 3D-Designs zu rendern. Wir ließen es im Hintergrund laufen, während wir eines der neuesten Spiele mit den höchstmöglichen Grafikeinstellungen starteten. Schließlich luden wir einige große Videos ins Internet hoch. Nach ein paar Stunden lief der Computer immer noch ohne Probleme. Um es einfach auszudrücken: Der Fortis 5 Dual Fan verwandelt deinen Computer in einen tragbaren Kühlschrank (aber wir würden nicht empfehlen, deine Lebensmittel darin zu lagern). Das alles ist dem asymmetrischen Kühlkörper zu verdanken, der aus dicht gepackten Kühlrippen besteht, die wie kaum ein anderer die Wärme von der CPU ableiten. Der optimierte Sockel und die sechs heat pipes verbessern die Wärmeableitung drastisch. Der Fortis 5 Dual-Lüfter wurde speziell für einen unidirektionalen Luftstrom entwickelt, um die beste Kühlleistung zu erzielen. Stelle dir vor, wie grün vor Neid deine Freunde sein werden, wenn sie diese Kombination sehen! Einfacher geht's nicht Dank seines Rahmens, der die Montage erleichtert, kannst du den Fortis 5 Dual Fan schnell und einfach montieren - selbst, wenn du zum ersten Mal einen PC zusammenbaust. Über einen QR-Code gelangst du zu einem Video-Tutorial, das dich Schritt für Schritt durch die Montage führt. Einfacher geht's nicht. Nicht-gruselige Nudelpaste Mit dem Fortis 5 Dual Fan erhältst du eine Tube der effizienten und leicht aufzutragenden Pactum PT-3 Wärmeleitpaste, die auch für mehrere Installationen verwendet werden kann. Du hast nichts zu befürchten - davon haben wir uns selbst überzeugt.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
220 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
159 mm
Heizungs-Tiefe
131 mm
Heizungs-Höhe
144 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120/140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2+
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
250 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
1400 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1400 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.