Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Fera 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107491183
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A007
EAN/GTIN:
     5903018665849
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Jemand sagte mal, dass CPU-Kühler entweder schön oder effizient sein können. Zeige ihnen unseren - der Endorfy Fera 5 ARGB ist ruhig, effizient und sieht großartig aus. Er ist an seinem höchsten Punkt nur 15,5 cm hoch, aber er kühlt fast jeden Prozessor mit Leichtigkeit herunter. Er passt auch in kompakte Gehäuse und verleiht ihnen mit der ARGB-Beleuchtung ein beeindruckendes Aussehen. Das Herzstück des Endorfy Fera 5 ist der Fluctus 120 PWM ARGB-Lüfter in Kombination mit einem dicht gerippten Kühlkörper. Er bringt die Temperatur runter, ohne unnötigen Lärm zu machen. Das ist z.B. praktisch, wenn du dich viel mit deinen Freunden unterhältst - wir alle wissen, wie sehr ein monotones Brummen beim Chatten mit der Crew stören kann. Darüber hinaus kannst du den Endorfy Fera 5 ARGB auf den gängigen Sockeln montieren. Der Zusammenbau ist ein Kinderspiel und dank unseres Video-Tutorials auch für Hardware-Neulinge zu schaffen. Vertreibe die Mücke, wir können den Kühler nicht hören! Wir haben die besten Jahre unseres Lebens damit verbracht, Kühler zu testen und wir können nur eines sagen - der Fera 5 ARGB ist einer der leisesten seiner Klasse. Du kannst Grafiken rendern, einen Vlog bearbeiten und mit deiner Crew chatten und dein Kühler ist trotzdem leiser als eine Mücke. Übrigens - die besten Jahre unseres Lebens waren genau deshalb die besten, weil wir die Möglichkeit hatten, mit Kühlkörpern zu experimentieren. Für den Luftstrom sorgt der preisgekrönte Fluctus 120mm PWM-Lüfter mit seinem optionalen semi-passiven Modus. Seine Lamellen wurden so entwickelt, dass sie die dicht strukturierten Kühlrippen des Kühlers bestmöglich abdecken. Wir haben die Theorie, dass, wenn wir ihn groß genug machen würden, eine weitere Eiszeit ausbrechen würde - er hält deine CPU kühl. Darüber hinaus ist jede einzelne der Lüfterlamellen mit einer gewellten Kante versehen, die die Hörbarkeit von störenden Geräuschen nochmals reduziert. Klimaanlagen für deine CPU Nichts ist so ärgerlich wie ein stotternder Computer, während du dich mitten in einem virtuellen Gefecht befindest, oder ein schnelles 3D-Rendering machst. Wir wissen, dass diese Situationen dir die Freude am Klicken nimmt und wir haben dafür gesorgt, dass der Fera 5 ARGB wie eine Klimaanlage für deinen überhitzten Prozessor ist. Dies ist, dank eines asymmetrischen Kühlkörpers, mit dichten Lamellen, der die Wärmeenergie effizient absorbiert, möglich. Sein kompakter Sockel berührt die Oberfläche des Prozessors und vier heat pipes sorgen für die Wärmeabfuhr. Der Fera 5 ARGB ist außerdem für einen unidirektionalen Luftstrom optimiert, der für eine optimale Kühlleistung sorgt. Wenn deine Freunde diesen Kühler bei dir zuhause sehen, werden sie losrennen, um selbst einen zu bestellen - noch bevor du es schaffst, ihnen etwas zu trinken zu geben. Bleib RGB, Baby Wenn du ein Fan von Hardware bist, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht und nicht von dieser Welt ist, dann wirst du den Fera 5 ARGB lieben. Eine farbige Hintergrundbeleuchtung ist eine tolle Sache, wenn du gerne im Dunkeln am Computer sitzt, oder deine Battle-Station deine neidischen Kumpels Bluthochdruck bescheren soll. Mit der ARGB-Beleuchtung kannst du das Aussehen des Kühlers an deine Battle Station anpassen. Lasse ihn in jeder beliebigen Farbe leuchten (Du hast 16 Millionen Farben zur Auswahl) oder verwende Effekte - einen schimmernden Regenbogen oder eine pulsierende Welle. Der Fera 5 ARGB funktioniert genauso gut wie seine nicht hintergrundbeleuchtete Schwester. Sie haben das gleiche Design; wir würden niemals die Leistung für ein cooles Aussehen opfern. Nano-Reset-Steuerung Mit dem Fera 5 ARGB kannst du auch dann glänzen, wenn du kein Motherboard oder Gehäuse mit einem passenden Controller hast. Das Kit enthält einen Nano-Reset ARGB-Controller, mit dem du jeden gewünschten Beleuchtungseffekt einstellen kannst. Viel Spaß! Einfacher geht's nicht Dank seines Rahmens, der die Montage erleichtert, kannst du den Fera 5 ARGB schnell und einfach montieren - selbst, wenn du zum ersten Mal einen PC zusammenbaust. Über einen QR-Code gelangst du zu einem Video-Tutorial, das dich Schritt für Schritt durch die Montage führt. Einfacher geht's nicht. Nicht-gruselige Nudelpaste Mit dem Fera 5 ARGB erhältst du eine Tube der effizienten und leicht aufzutragenden Pactum PT-3 Wärmeleitpaste, die auch für mehrere Installationen verwendet werden kann. Du hast nichts zu befürchten - davon haben wir uns selbst überzeugt.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
220 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
155 mm
Heizungs-Tiefe
77 mm
Heizungs-Höhe
127 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 775 (Socket T), Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2+
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.