Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Bosch Smart Home Controller II Verkabelt & Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107441859
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 002 101
EAN/GTIN:
     4062321635862
Suchbegriffe:
Funkaußensirene
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale bosch
smarthome zentrale
Die intelligente Smart Home Zentrale – vernetzt smarte Geräte zukunftssicher unter höchster Datensicherheit Die Smart Home Zentrale Der Bosch Smart Home Controller II ist die Voraussetzung, um Ihre Smart Home Geräte nutzen zu können, quasi die Basis für Smartness. Über ihn laufen alle Informationen zusammen. Verbindet über Funk Der Smart Home Controller II ermöglicht die Nutzung der Bosch Smart Home Geräte und Partnergeräte – über das Funkprotokoll Zigbee und Ihr Heimnetzwerk (und ist vorbereitet auf den internationalen Standard Matter). Vernetzt Ihre smarten Geräte Warum braucht Ihr Bosch Smart Home System einen Controller? Er ist die Zentrale: bündelt alle Informationen des Systems, vernetzt die Geräte/Partnergeräte und steuert so Funktionen, Szenarien und Automationen. Schützt Ihre Daten Ihr Bosch Smart Home Controller II speichert standardmäßig all Ihre Daten lokal – und gewährt Ihnen zudem die volle Kontrolle, wenn Sie Partnerdienste nutzen möchten, die via Cloud eingebunden werden. Ermöglicht die smarte Steuerung Ihr Bosch Smart Home Controller II bildet die Schnittstelle zwischen Ihren Geräten (Bosch Smart Home wie auch Partnergeräte) untereinander und der Bosch Smart Home App, mit der Sie Ihr Smart Home steuern. Dank dem Controller steuern Sie Ihr smartes Zuhause per: Sprachassistenten Automationen Szenarien Vorkonfigurierten Diensten App – auch von unterwegs Schützt Ihre Daten auch unterwegs Die Kommunikation zwischen Smart Home Controller II und App ist dank moderner Verschlüsselungsverfahren sicher geschützt – auch bei Fernzugriff von unterwegs. Sie haben die Wahl: Steuern Sie ihr System nur zuhause im eigenen Heimnetzwerk oder steuern Sie es mobil von unterwegs um nach dem Rechten zu sehen. Die Datensicherheit bleibt stets bestehen. Wird stetig smarter Ihr Smart Home Controller II aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen durch kostenlose automatische Software-Updates. Das garantiert maximale Sicherheit und sorgt dafür, dass Ihr Smart Home stetig neue Funktionen erhält. Funktioniert auch bei Internet-Ausfall Der Bosch Smart Home Controller II speichert Ihre Daten nicht in einer Cloud, sondern lokal auf dem Controller selbst. Dadurch bleibt Ihr System unabhängig und reagiert schnell auf Ihre Befehle. Zudem bleibt dadurch lokale Ausführung der wichtigsten Funktionen, Szenarien und Automationen auch ohne Internetverbindung aufrechterhalten. Ihr Bosch Smart Home System ist somit zuverlässig und sicher – egal, was passiert. Einfach zu installieren Die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App macht die Installation und Inbetriebnahme des Bosch Smart Home Controllers II denkbar einfach (siehe unten). Dank Funktionstaste, Reset-Taste und visuellem Feedback durch die gut sichtbaren LEDs ist der Controller dabei intuitiv bedienbar. Angesichts seiner kompakten Größe von 100x100x29 mm (HxBxT) und den flexiblen Positionierungsmöglichkeiten (an der Wand befestigt oder liegend möglich) findet der Smart Home Controller II in jedem Zuhause seinen Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
110 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Transmitter-Reichweite
0 - 100 m
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
ZigBee
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 002 414
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.