Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107318803
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 002 414
EAN/GTIN:
     4062321608064
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Raumthermostat II Die präzise Wärmeregulierung für smarte Heizkörper-Thermostate – sorgt für optimale Wunschtemperatur im Raum durch flexible Bedienung Wohlfühlwärme am gewünschten Ort Das digitale Raumthermostat sorgt Sommer wie Winter für Wunschtemperaturen: Es dient nicht nur als Fernfühler für Ihre Heizkörper-Thermostate, sondern kann auch Rollläden oder Ventilatoren automatisieren, wenn im Sommer heiße Temperaturen gemessen werden. Temperatur genau am Wunschort messen Das Raumthermostat II misst die Temperatur dort, wo es platziert wird, und überträgt sie an die Heizkörper-Thermostate für eine präzisere und effizientere Regelung. Stets Temperatur und Heizstatus ablesen Das Bosch Smart Home Raumthermostat II zeigt digital die aktuelle Raumtemperatur an und signalisiert ausgeführte Aktionen intuitiv über das stylische LED-Farbband. Tragbar oder an der Wand montiert nutzen Ob freistehend flexibel platzierbar oder fest an der Wand montiert: Dank kabelloser Montage und mitgeliefertem Zubehör nutzen Sie das Thermostat nach Ihren Wünschen. Luftfeuchtigkeit im Blick behalten Das digitale Raumthermostat II misst neben der Temperatur auch die relative Luftfeuchtigkeit im Raum – und warnt Sie visuell, sobald definierte Grenzwerte überschritten werden. So unterstützt es ein gesundes Raumklima und hilft, Schimmelbildung zu vermeiden. Der bunte LED-Streifen auf dem Display des Thermostats - blinkt blau, sobald die Luftfeuchte über 70 % steigt - blinkt gelb, sobald die Luftfeuchtigkeit unter 30 % sinkt Bei normalen Werten bleibt das Display per se ausgeschaltet und die LEDs leuchten nur dann, wenn Sie auf den Knopf drücken. Stylisches Design genießen Das Bosch Smart Home Raumthermostat II besticht durch sein hochwertiges Design: - Leuchtstarkes LED-Matrix-Display mit und buntem LED-Streifen zeigt alle relevanten Informationen zur Raumtemperaturregelung - Individuell anpassbare Helligkeit und Einschaltdauer des Displays - Kompakten Größe von 86 x 87 x 28 mm bei maximaler Anzeigefläche 70 x 40 mm Schnell installieren & intuitiv bedienen Das smarte Raumthermostat II kann dank seinem Standfuß überall flexibel aufgestellt werden. Alternativ ist es dank beigelegter Klebemittel mühelos an der Wand montierbar. Die Inbetriebnahme erfolgt bequem per Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App. Die Steuerung erfolgt über die vielen Möglichkeiten der Heizungssteuerung in der Bosch Smart Home App oder klassisch am Gerät per Dreh- und Drückknopf. Ausgeführte Aktionen werden dabei durch den mehrfarbigen LED-Leuchtstreifen und das automatisch aufleuchtende Display signalisiert.
Weitere Informationen:
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Vorgesehene Verwendung
Room
Schnittstelle
ZigBee
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Frequenz
2483.5 MHz
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Maximum Innenabstand
100 m
Temperatur-Sollwertbereich
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
85 g
Bildschirm
Display
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzeigegerät
70 x 40 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageplatte enthalten
Ja
Ständer enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Digitaler Klimaregler, Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Luftfeuchtesensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoger klimaregler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 002 101
€ 81,79*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.