Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K32G52C42U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K32G52C42U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz ECC
Crucial CT2K32G52C42U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107373601
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K32G52C42U5
EAN/GTIN:
     649528935779
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
42
Speicherspannung
1.1 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.