Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT32G52C42U5 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT32G52C42U5 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5200 MHz ECC
Crucial CT32G52C42U5 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107373592
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT32G52C42U5
EAN/GTIN:
     649528935731
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
CAS Latenz
42
Speicherspannung
1.1 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, crucial ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.