Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02364-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107135073
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02364-021
EAN/GTIN:
     7331021081345
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Der speziell für den Einsatz mit AXIS F91-Hauptgeräten konzipierte, unauffällige Dome-Sensor ist ideal für eine breite Palette an Überwachungsszenarien im Innen- und Außenbereich und gewährleistet reduzierte Installations- und Konfigurationskosten. Der Anschluss an das Hauptgerät erfolgt über Kabel mit einer Länge von maximal 30 m. Mit einem Sichtfeld von 111º deckt der Sensor einen weiten Überwachungsbereich ab. Dazu unterstützt er eine zahlreiche M12-Wechselobjektive mit unterschiedlichen Sichtfeldern. Der robuste, stoß- und vibrationsfeste Sensor verfügt über SMA-Steckverbinder für eine belastungsfähige und zuverlässige Installation. Dank IR-Beleuchtung liefert er auch bei nahezu vollständiger Dunkelheit Aufnahmen von hoher Bildqualität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP6K9K
IK-Kodex
IK10
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Bildsensor
Objektivanschluss
M12
Sensor-Typ
CMOS
Brennweitenbereich
2.8 mm
Blende (relative Öffnung)
2
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwinkel, horizontal
110 °
Bildwinkel, vertikal
61 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.207,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.438,33*
€ 2.901,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.407,55*
€ 2.864,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,76*
€ 2.748,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,09*
€ 2.685,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.207,60*
€ 2.627,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.