Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-SFTP6A10P Netzwerkkabel Violett 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-SFTP6A10P Netzwerkkabel Violett 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Microconnect MC-SFTP6A10P Netzwerkkabel Violett 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Microconnect MC-SFTP6A10P Netzwerkkabel Violett 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107072816
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-SFTP6A10P
EAN/GTIN:
     5704174955634
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1300 mm
Gewicht
360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
364 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.