Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Phanteks M25 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106236849
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F140M25_DRGB_PWM_WT01
EAN/GTIN:
     886523002512
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilatorengewicht
193 g
Kabellänge
0.12 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lüftersteuerung
Ja
Verkettung
Ja
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
36.57 dB
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Maximaler Luftstrom
104.62 cfm
Maximum Luftdruck
2.8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Statischer Lüfterdruck
2.8 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.