| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106114846 Herst.-Nr.: 800104738 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 3.3 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Markenkompatibilität | Ryobi | | Kompatible Produkte | Ryobi BID1211 Ryobi CCD1201 Ryobi CHD1201 Ryobi CTH1201 Ryobi CTH1202 Ryobi CTH1202K Ryobi CTH1202K2 Ryobi FL1200 Ryobi HP1201KM2 Ryobi HP1201M Ryobi HP1201MK2 Ryobi R10510 Ryobi RY1201 Ryobi TDS4000 Ryobi TF1100 Ryobi TFD220 | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 39.6 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Tischladegerät, Tischladestation, akkus für notebook nimh, charger nicd |
| | |
| |