Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103329 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103329 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103329 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106114697
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Mikrofyn / Makita / Uniropa Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Markenkompatibilität
Einhell
Kompatible Produkte
Makita 3700D Makita 3700DW Makita 4071D Makita 4073D Makita 4307D Makita 4307DW Makita 4770D Makita 6002D Makita 6002DW Makita 6002DWK Makita 6010D Makita 6010DL Makita 6010DW Makita 6010DWK Makita 6012D Makita 6012DL Makita 6012DW Makita 6012DWK Makita 6015DWE Makita 6015DWK Makita 6016DW Makita 6017DWBE Makita 6017DWE Makita 6018D Makita 6018DWBE Makita 6018DWE Makita 6019D Makita 6019DW Makita 6019DWBE Makita 6019DWE Makita 6019DWLE Makita 6022DW Makita 6071DW Makita 6071DWK Makita 6072D Makita 6072DL Makita 6072DW Makita 6072DWK Makita 6073D Makita 6073DW Makita 6073DWK Makita 6075D Makita 6075DW Makita 6172D Makita 6172DW Makita 6710D Makita 6710DW Makita 6912D Makita 6912DW Makita 9035D Makita 9035DW Makita 9200D Makita 9500D Makita 9500DW Makita DA3000D Makita DA3000DW Makita DA301D Makita DA301DW Makita DA302D Makita DA302DW Makita DA302DWB Makita ML700 Flashlight Makita ML701 Makita ML702 Makita UH1070DW Makita UH3000D Makita UH3000DW Makita UH3070DW Makita UM1000D Makita UM1200DW Makita UM1270DW Mikrofyn Mikrolaser ML 10LD Mikrofyn Mikrolaser ML 10X Mikrofyn Mikrolaser ML 11LD Mikrofyn Mikrolaser ML 11X Mikrofyn Mikrolaser ML 13X Mikrofyn Mikrolaser ML-14i Mikrofyn Mikrolaser ML-15i Mikrofyn Mikrolaser ML-2 Mikrofyn Mikrolaser ML-23 Mikrofyn Mikrolaser ML-24 Mikrofyn Mikrolaser ML-2H Mikrofyn Mikrolaser ML-3 Mikrofyn Mikrolaser ML-4 Mikrofyn Mikrolaser MLP-120 Uniropa KT-250 BP-72
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
21.6 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.