| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106114671 Herst.-Nr.: 800103205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 3 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 9.6 V | | Markenkompatibilität | Makita | | Kompatible Produkte | Makita 1022DW Makita 6014DW Makita 6200D Makita 6200DW Makita 6201D Makita 6201DW Makita 6201DWH Makita 6202D Makita 6202DW Makita 6221D Makita 6221DW Makita 6221DWE Makita 6400D Makita 6400DW Makita 6702D Makita 6702DW Makita 6703D Makita 6703DW Makita 6704D Makita 6704DW Makita 6705D Makita 6705DW Makita 6705DWA Makita 6706D Makita 6706DW Makita 6706DWA Makita 6791D Makita 6791DW Makita 6792DW Makita 6793D Makita 6794D Makita 6796D Makita 6796FD Makita 6797D Makita 6797FD Makita 6798D Makita 6798FD Makita 6901D Makita 6901DW Makita 6903VD Makita 6903VDW Makita 6903VDWE Makita 6907DWE Makita 6940D Makita 6940DW Makita 6940DWA Makita 6940DWE Makita ML901 Flashlight Makita T1022D Makita T221D Makita T221DW Makita T422D Makita T422DW | | Produktfarbe | Rot | | Batteriekapazität | 28.8 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakkus 3ah, ladegerät werkzeugakku, werkzeugakkus vhbw |
| | |
| |