| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-10595582 Herst.-Nr.: TS1GKR72V3Y EAN/GTIN: 760557820055 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | | CAS Latenz | 9 | | Speicherspannung | 1.5 V | | Modulkonfiguration | 512M x 4 | | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 133.35 mm | | Tiefe | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb ddr3 ram ecc cl9, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |