Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING All*Star 6 Stück(e) Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105919702
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     33760-500-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramik-Messer
Keramikmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser
Der Messerblock, der gleichzeitig ein Schleifstein ist: der selbstschärfende Messerblock der Serie ZWILLING ALL*STAR nimmt dir das Schärfen ab. Wie? Mit den Keramik-Schleifsteinen in den Einsteckfächern der Messer. Die sind so ausgerichtet, dass Du die Wate bei jedem Hineinschieben und Hinausziehen automatisch schärfst – die Küchenmesser bleiben so langfristig schön scharf. Eine Besonderheit der Messer sind ihre Premium Logo-Applications. Du kannst dir selber aussuchen, welche am besten zu deiner Küche und zu deinem Lifestyle passt, zum Beispiel ein elegantes Schwarz. Wie von ZWILLING nicht anders zu erwarten, begeistern die Messer mit Ihrer Schärfe und Qualität „made in Germany“. Sie wurden aus rostfreiem Spezialstahl der ZWILLING Sonderschmelze gefertigt und sind dadurch stabil und korrosionsbeständig. Die eisgehärteten FRIODUR Klingen überzeugen mit ihrer Schnitthaltigkeit und ermöglichen ein effizientes Schneiden. Dank dem neu geformten ergonomischen Handgriff aus hochwertigem Kunststoff liegen die Messer dabei jederzeit angenehm in der Hand. Für ein ermüdungsfreies Arbeiten mit jeder Schneidtechnik. Der selbstschärfende Messerblock enthält ein Spick- und Garniermesser, ein Universalmesser, ein Brotmesser, ein Kochmesser und ein Fleischmesser. Zusätzlich zu den Messern ist der graue Messerblock bestückt mit einer ZWILLING TWIN L Vielzweckschere, einem echten Alleskönner für deine Küche. Bitte beachte: Der selbstschärfende Messerblock ist ausschließlich für diese Küchenmesser der Serie ZWILLING ALL*STAR geeignet. ZWILLING ALL*STAR MESSER Messer kaufen, Farbe bekennen. Lerne die neue ZWILLING ALL*STAR Serie kennen und wähle deine neuen Messer in der Farbe aus, die dich ab jetzt durch deine Küchenabenteuer begleiten soll. Die Messer sind mit Premium Logo-Applications in verschiedenen Trendfarben erhältlich und setzen so einen stilsicheren, individuellen Farbakzent, der genau zu dir und deiner Küche passt. QUALITÄT, DIE BEGEISTERT Die ZWILLING ALL*STAR Messer wurden aus rostfreiem Edelstahl der ZWILLING Sonderschmelze geschmiedet und haben einen idealen Schneidwinkel. ALLES IM GRIFF Die Messer aus der Serie ZWILLING ALL*STAR haben einen neu gestalteten ergonomischen Griff, der ein leichtgängiges Arbeiten ermöglicht. KIS TECHNOLOGIE In den Einsteckfächern für Messer mit glatter Schneide sind Keramikstifte, welche die Messer beim Hineinstecken und Herausziehen schleifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2540 g
Höhe
210 mm
Tiefe
180 mm
Breite
410 mm
Lieferumfang
Messerhalterung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Tranchiermesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Hackmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Farbe Messerhalter
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Scheren-Steckplatz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.