Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49759 Koaxialkabel 50 m Nein Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Goobay 49759 Koaxialkabel 50 m Nein Weiß
Goobay 49759 Koaxialkabel 50 m Nein Weiß
Goobay 49759 Koaxialkabel 50 m Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-68454
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
80 dB
Äußerer Manteldurchmesser
0.7 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Äußerer Durchmesser Isolierung
5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
28
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 6,01*
€ 8,64*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 12,17*
7 Tage
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,24*
€ 30,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,04*
€ 32,78*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.