Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li UNI FAN SL V2 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li UNI FAN SL V2 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UNI FAN SL V2 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UNI FAN SL V2 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UNI FAN SL V2 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105002707
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     UF-SL120V2-3B
EAN/GTIN:
     4718466012555
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
5 V
Stromverbrauch Lüfter
2.04 W
Nennstrom
0.17 A
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
28 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Lüftersteuerung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
3-polig, 4-polig
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.2 dB
Maximaler Luftstrom
64.5 cfm
Maximum Luftdruck
2.59 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.