Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Fame2 Uni Rucksack Schulrucksack Violett Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Fame2 Uni Rucksack Schulrucksack Violett Polyester
Walker Fame2 Uni Rucksack Schulrucksack Violett Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792485
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42041-053
EAN/GTIN:
     9002638227522
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Lets twist together! – die Twist Schultasche ist ein Must-have für alle, die sich in den Pausen und in der Freizeit gerne mit Freunden bewegen! Die Kombination aus großteils simplem Design mit ein paar auffälligen Details macht den Dark Grey Uni Schulrucksack zu einem echten Blickfang! Weniger macht mehr. Natürlich kommen, neben des coolen Designs der Schultasche, auch die organisatorischen Eigenschaften nicht zu kurz! Das Innere deiner Dark Grey Uni Schultasche enthält ein großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung sowie ein zusätzliches mittleres Fach. Das integrierte Laptopfach und das eigene Tabletfach sind gut gepolstert, um deine Geräte bestmöglich zu schützen. Außen ist sie auch noch mit einer vergrößerten Vordertasche samt Organizer versehen. Dieser besteht aus einer Zippnetztasche, einem Steckfach und Steckplätzen für deine Stifte. Außerdem haben wir an flachanliegende, elastische Seitentaschen aus Mesh Material für Getränkeflaschen gedacht, die dem Dark Grey Uni Schulrucksack mehr Flexibilität und eine sleekere Optik verleihen. Schwer schleppen leicht gemacht: Die Dark Grey Uni Schultasche verfügt über ein bloßes Eigengewicht von nur 845 Gramm. Ein echtes Leichtgewicht, dessen 30 Liter Volumen großzügig befüllt werden können, ohne sich dabei negativ auf die Haltung Ihres Kindes auszuwirken. Denn dank der erweiterten atmungsaktiven Rückenpolsterung in Kombination mit verstellbarem Brustgurt und ergonomisch geformten Schulterriemen wird das Gesamtgewicht der Dark Grey Uni Schultasche optimal auf den Schultern verteilt. Auch die feste Bodenkonstruktion bietet zusätzliche Stabilität. Mehrere reflektierende Elemente und coole LED – Pipings sorgen für den unbedingt notwendigen Schutz im Straßenverkehr. So kann Ihr Kind schon von weitem von Autofahrern eindeutig erkannt werden. Und wenn es einmal regnet, ist das natürlich auch halb so wild – auf das hochwertige und wasserabweisende Material ist Verlass! Mehrere reflektierende Elemente und coole LED – Pipings sorgen für den unbedingt notwendigen Schutz im Straßenverkehr. So kann Ihr Kind schon von weitem von Autofahrern eindeutig erkannt werden. Und wenn es einmal regnet, ist das natürlich auch halb so wild – auf das hochwertige und wasserabweisende Material ist Verlass!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
845 g
Volumen (l)
30 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Violett
Material
Polyester
Stil
Urban
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Seitentasche
Innentaschen
Stifttasche, Reißverschlusstasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, laptop rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.