Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann SimpLED COB Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104556336
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.6 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
750 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.