Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 10-48025 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 10-48025 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
S/CONN 10-48025 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104038340
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     10-48025
EAN/GTIN:
     4017538130754
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen.

Das Kabel funktioniert bidirektional, Sie können den Stecker an der Grafikkarte (Quelle) oder dem Monitor (Senke) anschließen.

Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht immer die volle Bandbreite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1440p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.