Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103578637
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     PAN-QSFP-40GBASE-BIDI-BO
EAN/GTIN:
     4063232067971
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatibler 40GBASE-SR2-BIDI QSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 832-918nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 832-918nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP offiziell unterstützen. Jeder Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Palo Alto Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatible 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Palo Alto Networks PAN-QSFP-40GBASE-BIDI kompatiblen 40GBASE-SR2-BIDI LC Duplex QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser-patchkabel 100m, gbic modul, patchkabel lwl blueoptics, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,68*
€ 831,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,12*
€ 818,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,99*
€ 787,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,82*
€ 766,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,12*
€ 722,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.