Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Oxford 100200441 Aktenordner 500 Blätter Gemischte Farben Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103440509
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200441
EAN/GTIN:
     3045051025159
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
500 Blätter
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Karton
Format
24 x 32
Rückenbreite
60 mm
Beschriftungsfenster
Ja
Lieferumfang
Anzahl
5
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
333 mm
Gewicht
530 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200360
ab € 35,53008*
Sonstiges
Oxford
100200402
ab € 29,24001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.