Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair CMT64GX5M2B5200Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163031
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M2B5200Z40K
EAN/GTIN:
     840006600169
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Geschwindigkeit
4000 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Intel 600 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.