Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Alphacool T38 Prozessor Flüssigkeitskühlung 24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103151847
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13051
EAN/GTIN:
     4250197130516
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine All-in-One Lösung, die dank des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses den Einstieg in die Performance orientierte CPU Wasserkühlung ermöglicht. Der Unterschied zur Eisbaer CPU AiO ist, dass die Ocean All-in-One nicht erweiterbar ist. Ein Hinzufügen weiterer Komponenten wie GPU-Kühler, Radiatoren oder Ausgleichsbehälter ist hier nicht vorgesehen. Aber auch nicht nötig! Die Auswahl der Komponenten und der Aufbau der Core Ocean ermöglichen eine hohe Lebenszeit bei geringem Wartungsaufwand für die Wasserkühlung aller gängiger Mainstream Sockel von AMD und Intel.

Aluminium Radiator
Im Vergleich zu Alphacool's Vollkupfer Modellen verfügt der T38 Aluminium Radiator über zusätzliche Kühlkanäle. Dieser technische Aufbau erlaubt eine deutliche Erhöhung der Kühlleistung, ohne dabei den Wasserfluss innerhalb des Radiators restriktiv zu beeinflussen. Aufgrund der geringen Bauhöhe von 38mm findet der Radiator mit einseitiger Lüfterbestückung Platz im engstem Gehäuse und ermöglicht eine leistungsstarke Wasserkühlung der CPU.

Core Lüfter
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2500 U/min geregelt werden. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Bei 2500 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 62.8 CFM, gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.13mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung.

Kühler & Pumpe
Wie bei allen Alphacool Produkten besteht der Kühlerboden aus Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen, was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden. Der Kühler ist kompatibel für alle gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel. Die verbaute Pumpe verfügt über einen Drehzahlbereich von 2500 - 3500 RPM (+/- 10%) und kann via PWM gesteuert werden. Über den vorhanden 4-Pin Lüfteranschluss wird die Pumpe an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen. So lässt sich der Drehzahlbereich der Pumpe steuern und auslesen.

Schläuche & Anschlüsse
Die FEP Schläuche sind 40cm lang, gesleevt und sehr flexibel. Die drehbaren 360° Anschlüsse zum Kühler sowie zum Radiator sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden. Die Kombination aus Schlauch und Anschluss erlaubt aber eine sehr variable Positionierung der AiO auch im engesten PC-Gehäuse.

Beleuchtung
Im Pumpengehäuse sind 12 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut, welche eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen. Um die Beleuchtung zu steuern, muss der 3-Pin female Stecker mit einem Digital-RGB Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard verbunden werden. Am verbleibenden 3-Pin male Stecker können weitere Digital-RGB LEDs abgeschlossen werden.

Wärmeleitpaste
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste verfügt über eine Wärmeleitfähigkeit von 7,5 W/mK. Das Thermal Grease härtet nicht aus, eignet sich gut für hohe Anpressdrücke und lässt sich aufgrund der optimal gewählten Viskosität perfekt verarbeiten.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
4.8 W
Stromverbrauch Pumpe
7.1 W
Spannung der Pumpe
6 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
38 mm
Heizungs-Höhe
279 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Gewicht
2080 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Aluminium, Cooper, Polycarbonat (PC)
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE, FC, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
240 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Maximaler Luftstrom
62.8 cfm
Maximum Luftdruck
2.13 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
33 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
34.3 dB
Geräuschpegel Pumpe
35 dB
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
2500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3500 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.